FINDER SPA - FIN187182300002 RILEVATORE MOVIMENTO DA INTERNO ANTRACIT - 187182300002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 12 min
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823468068
Artikelnummer
FIN187182300002
Herstellernummer
187182300002
Hersteller
FIN
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
110 °
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
5...350 lx
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Einschaltstrom:
20 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
51 mm
Höhe:
100.4 mm
Tiefe:
65.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


