Startseite

FINDER SPA - FIN185K90300001 RILEV. MOVIMENTO PRESENZA 8X8MT KNX PRO - 185K90300001

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN185K90300001 RILEV. MOVIMENTO PRESENZA 8X8MT KNX PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823444253

Artikelnummer

FIN185K90300001

Herstellernummer

185K90300001

Hersteller

FIN

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Erfassungswinkel horizontal:

110...110 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

4 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Rilevatore di movimento e di presenza KNX Montaggio: altri colore: bianco Tipologia: segnalatore di presenza sorveglianza del vano scale: sì qualità del materiale: materiale termoplastico sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì Materiale: plastica sistema bus LON: no codice RAL (simile): 9010 angolo di rilevamento orizzontale: 110 °. luminosità di intervento regolabile: sì altezza di montaggio ottimale: 4 m. sistema bus radio KNX: no Radio bidirezionale: no

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie