FINDER SPA - FIN184182300300 RILEV MOV CORRIDOIO 30X4MT 1NO 10A 35MIN - 184182300300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 35 min
Max. Reichweite frontal - 30 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823376738
Artikelnummer
FIN184182300300
Herstellernummer
184182300300
Hersteller
FIN
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
35 min
Max. Reichweite frontal:
30 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
12 s
Ausschaltverzögerung:
2100 s
Ansprechhelligkeit:
1...500 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Einschaltstrom:
20 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
84 mm
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
84 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie