FINDER SPA - FIN149182300000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN - 149182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
5 ST
EAN
8012823336657
Artikelnummer
FIN149182300000
Herstellernummer
149182300000
Hersteller
FIN
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
230...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


