Startseite
Neu

FINDER SPA - FIN14618230P000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN PUSH-IN - 14618230P000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN14618230P000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823421261

Artikelnummer

FIN14618230P000

Herstellernummer

14618230P000

Hersteller

FIN

Funktion:

elektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Temporizzatore luce scale 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: elettronico ritardo di caduta: da 0.5 a 20 min. Numero moduli DIN: 1 tensione di comando 1: 230 V. tipo ditensione di comando 1: AC Tipo funzionamento: circuito a 3 e 4 conduttori preavviso di spegnimento: Lampeggiante commutazione ritardata: resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tensione di commutazione nominale: 10 A. Grado di protezione: IP20