Startseite

FINDER SPA - FIN13728230B002 RELE MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH NERO - 13728230B002

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN13728230B002 RELE MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823421810

Artikelnummer

FIN13728230B002

Herstellernummer

13728230B002

Hersteller

FIN

Relè multifunzione elettronico YESLY N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: antracite Tipologia: relè Corrente Nominale: 6 A. frequenza: da 50 a60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no potenza di interruzione HLK: 200 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: sì utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 200 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC ; montaggio compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie