Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN129182300000 OROLOGIO ASTRO DIGIT. DIN 36MM 1CO - 129182300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823336329

Artikelnummer

FIN129182300000

Herstellernummer

129182300000

Hersteller

FIN

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1.5 s

Textführung im Display:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

60

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

63 mm

Interruttore orario digitale settimanale / Astronomico 1 contatto in scambio, 16 A. Funzione “Astro”: coordinate preimpostate delle più importanti città, secondo le coordinate geografiche ricavate da longitudine e latitudine locali. Funzione offset: permette di forzare (in + o –) l'orario da quello impostato dalla funzione “Astro”, Programmazione senza alimentazione. Cambio automatico dell’ora solare/legale.