FINDER SPA - FIN127100240000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN - 127100240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 24...24 V
24 h Programm - nein
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
5 ST
EAN
8012823299051
Artikelnummer
FIN127100240000
Herstellernummer
127100240000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24...24 V
24 h Programm:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Gangreserve in Stunden:
52596
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
nein
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
30
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
17.8 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
58.3 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie