Startseite

FINDER SPA - FIN126182300000 OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO NFC - 126182300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 110...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823402239

Artikelnummer

FIN126182300000

Herstellernummer

126182300000

Hersteller

FIN

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

110...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

50

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.5 mm

Interruttore orario digitale programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 50 programma astronomico: no numero di canali: 1 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: no programma ciclo: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 6 tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. guida di testo nel display: sì Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie