Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN122282300000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MI - 122282300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823198453

Artikelnummer

FIN122282300000

Herstellernummer

122282300000

Hersteller

FIN

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 s

Anzahl der Speicherplätze:

30

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

63 mm

Interruttore orario digitale elettronico, settimanale, 2 contatti in scambio 16 A.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie