Startseite

FINDER SPA - FIN122200240000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MI - 122200240000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN122200240000 OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823299044

Artikelnummer

FIN122200240000

Herstellernummer

122200240000

Hersteller

FIN

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

24...24 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

63 mm

Interruttore orario digitale elettronico, settimanale 2 contatti in scambio 16 A.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie