FINDER SPA - FIN120182300000 OROLOGIO GIORN. CAVALIERI 36MM 1CO 30MIN - 120182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823125251
Artikelnummer
FIN120182300000
Herstellernummer
120182300000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
48 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
55 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie