Startseite

FINDER SPA - FIN114182300000 CREPUSCOLARE DIN 36MM 1CO 16A 1000LUX - 114182300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 2000 W

  • Max. Leuchtstofflampenlast - 1000 VA

  • Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - 750 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823347790

Artikelnummer

FIN114182300000

Herstellernummer

114182300000

Hersteller

FIN

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...1000 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Tasteingang:

nein

Bemessungsspannung Lichtfühler:

5 V

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Schutzklasse Lichtfühler:

III

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP54

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare