FINDER SPA - FIN094803 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE - 094803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 23 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823295640
Artikelnummer
FIN094803
Herstellernummer
094803
Hersteller
FIN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
23 mm
Höhe:
9 mm
Materiale di identificazione tipo/modello FIN094803 - Materiale di identificazione
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


