FINDER SPA - FIN094004 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE - 094004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 25 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823186115
Artikelnummer
FIN094004
Herstellernummer
094004
Hersteller
FIN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
25 mm
Höhe:
9 mm
Materiale di identificazione tipo/modello FIN094004 - Materiale di identificazione
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


