Startseite

FINDER SPA - FIN093638230 MODULO PORTA FUSIBILE CON LED - 093638230

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN093638230 MODULO PORTA FUSIBILE CON LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Montageart - Gehäusemontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823401133

Artikelnummer

FIN093638230

Herstellernummer

093638230

Hersteller

FIN

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Montageart:

Gehäusemontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Modulo portafusibile • Per fusibile (5 x 20 mm) fino a 6 A, 250 V • Facile visualizzazione dello stato del fusibile attraverso l’apposita finestra • Rapida conessione sullo zoccolo

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie