Startseite

FINDER SPA - FIN072501 RACCORDO PER ELETTRODO DIAMETRO 4MM - 072501

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN072501 RACCORDO PER ELETTRODO DIAMETRO 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl A1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823300283

Artikelnummer

FIN072501

Herstellernummer

072501

Hersteller

FIN

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl A1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

nein

Raccordo per elettrodo - filettatura M4, acciaio