FINDER SPA - FIN07231 SONDA UNIPOLARE - 07231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8012823351995
Artikelnummer
FIN07231
Herstellernummer
07231
Hersteller
FIN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Sonda • Temperatura massima del liquido: +80°C • Pressacavi Ø da 3 a 6mm • Materiale elettrodo: acciaio inossidabile (AISI 316L) • Coppia di serraggio: 0,7 Nm • Capacità di connessione dei morsetti: 1x2,5mm²; 1x14AWG • Lunghezza di spelatura del cavo: 9mm