Startseite

FINDER SPA - FIN07211 SONDA DA PAVIMENTO PER TIPI 72.01/11 - 07211

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN07211 SONDA DA PAVIMENTO PER TIPI 72.01/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823348506

Artikelnummer

FIN07211

Herstellernummer

07211

Hersteller

FIN

Sonda da pavimento, anitallagamento. Ideale per il controllo di presenza acqua a pavimento. Lunghezza di spelatura del cavo 9 mm. Distanza tra pavimento ed elettrodi 1 mm. Diametro della vite per il fissaggio a pavimento Max M5. Diametro massimo del cavo10 mm. Massima lunghezza del cavo tra sonda e relè 200 m (100nF/Km). Temperatura massima del liquido +100°C. ATTENZIONE: Il sensore anti allagamento deve essere collegato ai terminali (B1 e B3) dei relè di controllo 72.01 e 72.11, impostando rispettivamante la funzione di svuotamento (ES o E). Per applicazioni in unità di refrigerazione è consigliato il tipo 72.01.8.230.0002 (sensibilità regolabile 5...450kOhm).

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie