FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL33 12V 33AH - 12FGL33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 33 Ah
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Geeignet für USV - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076272004
Artikelnummer
FI112FGL33
Herstellernummer
12FGL33
Hersteller
FI1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
33 Ah
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Länge:
196 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
130 mm
Höhe inkl. Pole:
159 mm
Gewicht:
11 kg
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
10 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja


