Startseite

FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL210 12V 205AH - 12FGL210

KopierenKopieren
FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL210 12V 205AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 205 Ah

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

  • Geeignet für USV - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

171 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000762715

Artikelnummer

FI112FGL210

Herstellernummer

12FGL210

Hersteller

FI1

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

205 Ah

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Länge:

522 mm

Steckverbinder:

Steckereinsatz M8

Breite:

239 mm

Höhe inkl. Pole:

218 mm

Gewicht:

62 kg

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

10 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

La gamma FGL è progettata per le applicazioni che richiedono un alto livello di affidabilità e sicurezza. Le batterie FGL sono progettate in modo da offrire ottime prestazioni con tutti i profili di scarica. La gamma FGL utilizza la tecnologia VRLA con una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell’elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma FGL è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%. L’autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: • Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione e ridurre i tempi di ricarica • Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica • Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza meccanica M5/M6/M8 • Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per prevenire l’ingresso di scintille o fiamme all’interno della batteria • Plastiche in ABS garantiscono robustezza e solidità • Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)