FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL120 12V 120AH - 12FGL120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 120 Ah
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Geeignet für USV - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019887120772
Artikelnummer
FI112FGL120
Herstellernummer
12FGL120
Hersteller
FI1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
120 Ah
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Länge:
407 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
173 mm
Höhe inkl. Pole:
220 mm
Gewicht:
37 kg
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
10 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja


