FERROLI - FRL0U3T6RXA COMPACT ECO 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 41.5 kW
Breite - 305 mm
Höhe - 245 mm
Tiefe - 280 mm
Versorgungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8028693868273
Artikelnummer
FRL0U3T6RXA
Herstellernummer
0U3T6RXA
Hersteller
FRL
Nennleistung:
41.5 kW
Breite:
305 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
280 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Nenndurchmesser Ölanschluss:
3/8 Zoll (10)
COMPACT ECO - Bruciatori a gasolio Low NOx monostadio • Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh) • Fornito completo di ugello, flessibili e filtro linea gasolio e spina 7 poli • Versione R completa di preriscaldatore del gasolio • Accesso facilitato alle regolazioni della serranda aria • Aspirazione dell’aria canalizzabile


