Startseite

FERROLI - FRL0U3SEAXA SUN G 14/2 PRO - 0U3SEAXA

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0U3SEAXA SUN G 14/2 PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693868235

Artikelnummer

FRL0U3SEAXA

Herstellernummer

0U3SEAXA

Hersteller

FRL

Bruciatori di gasolio per l’abbinamento con caldaie per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria della serie Atlas D e per sostituzioni secondo quanto previsto dall’art. 1, punto 2, lettera G del regolamento UE n° 813/2013 - Con testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in acciaio refrattario - Regolazione fine della posizione della testa di combustione, in rapporto al boccaglio, per mezzo di una vite micrometrica - Regolazione precisa dell’aria in aspirazione - Cofano in materiale plastico con isolamento interno termico e acustico, dotato di foro per il pulsante di sblocco - Serranda aria con chiusura per gravità, all’arresto del bruciatore - Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione incorporato, attacchi frontali per il manometro e il vacuometro, grano di apertura del circuito by-pass - Motore monofase per l’azionamento della pompa e del ventilatore centrifugo - Apparecchiatura elettronica di comando econtrollo a microprocessore - Completo di filtro e flessibili per collegamento con linea gasolio