Startseite

FERRARI - FERG17.052 KIT 3 TUBI E GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE - G17.052

KopierenKopieren
FERRARI - FERG17.052 KIT 3 TUBI E GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584859082

Artikelnummer

FERG17.052

Herstellernummer

G17.052

Hersteller

FER

Kit di verifica e tenuta per impianti di condizionamento. Con l'ausilio del rubinetto supplementare (in dotazione) si esclude la terza via per vuoto e carica. Adatto a tutti i tipi di gas. Il kit e composto da: - 1 gruppo manometrico digitale (cod. 17.042 )con 82 tipi di gas presenti nel database (incluso R32) - 1 tubo rosso da 1/4" SAE 1,5 m (cod.G17.080) - 1 tubo blu da 1/4" SAE 1,5 m (cod. G17.082) - 1 tubo giallo da 1/4" SAE 1,5 m (cod.G17.130) - 1 valvola Shut-Off da 1/2" ACME F x 5/16" SAE M (cod.17.134) - 2 valvole Shut-Off da 5/16" SAE F x 1/4" SAE M (cod.17.137) - 1 raccordo girevole 5/16" SAE F x 1/4" SAE M (cod.17.526/5) In valigetta.