Startseite

FERRARI - FERA090148 CRONO TOUCH C/SENSORE ARIA E PAVIMENTO - A090148

KopierenKopieren
FERRARI - FERA090148 CRONO TOUCH C/SENSORE ARIA E PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584819581

Artikelnummer

FERA090148

Herstellernummer

A090148

Hersteller

FER

Display A cristalli liquidi Visualizzazione ora/giorno della settimana Programmazione 6 quotidiane per 7 giorni Funzioni impostazione temperatura aria e pavimento Grado di protezione IP 20 Intervallo di temperatura di controllo + 5°C / +40°C Caricoelettrico max 16 °A - 3500W Alimentazione 220 V AC +-10% 50/60 Hz Consumo elettrico 2 W Corredato da : sonda di sicurezza a pavimento con cavo da 3m Dimensioni L 86 mm x H 90 mm x P 43 mm