Startseite

FERRARI - FER7.209 SALDATRICE ELEKTRA 315 - 7.209

KopierenKopieren
FERRARI - FER7.209 SALDATRICE ELEKTRA 315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584720580

Artikelnummer

FER7.209

Herstellernummer

7.209

Hersteller

FER

Saldatrice polivalente per manicotti elettrici PE-PP-PP-R a bassa tensione 8-48V per condotte in pressione acqua e gas. Dotata di scanner, registra fi no a 500 saldature, completa di cavi e spinotti universali. Campo di lavoto:20-315 mm Tensione di saldatura:8-48 V Alimentazione:110V-230V Grado di protezione: IP54 Peso: 16 kg