Startseite

FERRARI - FER7.205 SALDATRICE PRATIKA 160 - 7.205

KopierenKopieren
FERRARI - FER7.205 SALDATRICE PRATIKA 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584580733

Artikelnummer

FER7.205

Herstellernummer

7.205

Hersteller

FER

Saldatrice polivalente PRATIKA per manicotti elettrici a bassa tensione 8 - 48 V per condotte in pressione acqua e gas. Campo di lavoro: da Ø 20 a Ø 125 / 160 PE - PP- R. Caratteristiche tecniche Potenza:2.000 W Alimentazione:230V-50/60Hz