Startseite

FERRARI - FER602155 ZERO-PIATTO DOCCIA 800X1700 BIANCO IN M - 602155

KopierenKopieren
FERRARI - FER602155 ZERO-PIATTO DOCCIA 800X1700 BIANCO IN M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584962461

Artikelnummer

FER602155

Herstellernummer

602155

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Materiale: resina e carica minerale e miscela oftalmica Copertura: gel coat spessore 2,5?2,7 mm Antiscivolo: UNE ENV 12633 - Classe 3 Idoneita pulizia e durata: UNE EN 14527 - Class 1 Durezza Barcol: 4,5 Soglia tolleranza curvatura: 0,3% Scarico sifone: orizzontale c/fissaggio a ghiera a tre viti Capacita di scarico sifone: 58 litri/min Griglia: inossidabile - in tinta con il piatto Dimensioni: 800 x 1700 mm Finitura: bianco