FERRARI - FER170957 NASTRO PTFE ALTA DENSIT ROSA SPESS.0,1 - 170957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8025584500700
Artikelnummer
FER170957
Herstellernummer
170957
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche: Materiale: resina P.T.F.E P.E: 25 bar T.E.: -60? ? +260?C H: 12 mm Spessore: 0,10 (?10 %) mm Densita: 1 (? 0,05) g/cm? L rotolo: 12 m Colore: rosa Nastro in resina P.T.F.E. ad alta densita , non tossico, non infiammabile, inodore ed insolubile. Adatto per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo,plastica, etc). Per gli impianti in condizioni temperatura e pressione elevate: es. vapore, solare, olio diatermico, ecc. Ideale anche per gli impianti ad acqua, aria, gas, benzina, olii, acidi, solventiee per impianti alimentari e chimici.


