Startseite

FERRARI - FER17.670 CARRELLO ELEVATORE 720 - 17.670

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.670 CARRELLO ELEVATORE 720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584874986

Artikelnummer

FER17.670

Herstellernummer

17.670

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: - Peso carrello: 23,5 Kg - Massima altezza raggiungibile: 3,50 m (in 3 segmenti) - Massimo peso sopportabile: 125 Kg - Altezza minima di lavoro da terra: 1,35 m - Misura dachiuso: 1,35 mm - Ingombro di lavoro: ? 1580 mm -Dimensioni: 270 x 280 x 1350 mm Normative: 2006/42/CE, DGUV regulation 1, 17-18 DGUV rule 115-002 H 3,50 m Con discesa automatica.