Startseite

FERRARI - FER17.665 CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA SLIM 5400 - 17.665

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.665 CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA SLIM 5400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584755094

Artikelnummer

FER17.665

Herstellernummer

17.665

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: -peso carrello: kg 77 -dimensioni: 1000 x 1500 x 1750 mm (chiuso) -max sollevabili: kg 180 fino a 3.000 mm kg 140 fino a 4.200 mm kg 100 oltre 4.200 mm -max H di lavoro: 5.420 mm - modello : GOLIA SLIM 5400