Startseite

FERRARI - FER17.660 CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA SLIM 4200 - 17.660

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.660 CARRELLO SOLLEVATORE GOLIA SLIM 4200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584755087

Artikelnummer

FER17.660

Herstellernummer

17.660

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: - peso carrello: Kg 67 - dimensioni: 1000 x 1500 x 1750 mm (chiuso) - max sollevabili: Kg 180 fino a 3.000 mm - Kg 140 oltre 3.000 mm0 oltre 3.000 mm - max H di lavoro: 4.190 mm - modello : GOLIA SLIM 4200