Startseite

FERRARI - FER17.421 CARTELLATRICE ELETTRICA RF20S - 17.421

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.421 CARTELLATRICE ELETTRICA RF20S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584740236

Artikelnummer

FER17.421

Herstellernummer

17.421

Hersteller

FER

Fornita in valigetta con: - ganasce per tubi da 1/4"- 3/8"- 1/2"batteria - batteria - caricabatteria Per effettuare cartelle su tubi di rame da 1/4"- 3/8"-1/2", funzionamento elettrico senza filo, dotata di batteria . L'operazione di cartellatura del tubo, si riduce in termini di tempo del 27 % , perfetta anche su tubi rame con spessori diversi. Caratteristiche tecniche: - capacita: 1/4"- 3/8"-1/2"- 5/8"- 3/4" - batteria: 10,8 V 1,5 Ah (Lithium) Utilizzabile anche con tubi CSST per acqua e gas con accessori: cod. 037054 Cartellatrice a batteria REX ideale per effettuare le cartelle sui tubi corrugati. Cartellatrice a batteria REX RF20S, originale made in Japan, per effettuare le cartelle su tubi di rame da 1/4"- 3/8"- 1/2" batteria ad alte prestazioni (Lithium) e operazioni di cartellatura ridotte del 27%. Compatibile con adattatore baionetta cod. 037054per l'utilizzo con tub i CSST.