Startseite

FERRARI - FER17.325 TERMOMETRO LASER CON SONDA K - 17.325

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.325 TERMOMETRO LASER CON SONDA K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584698728

Artikelnummer

FER17.325

Herstellernummer

17.325

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: -indicatore della temperatura massima rilevata -disinserimento automatico: dopo 15 secondi -lettura : C° / F - alimentazione: 2 batterie AAA incluse durata batterie 180 ore - risoluzione 0,1°C - campo di misurazione - 60° ÷ + 760°C campo misurazione sonda K: - 64° ÷ + 1400°C DIGITALE CERTIFICABILE