Startseite

FERRARI - FER17.176 RECUPERATORE TWIN MINI COMPACT SENZA MAN - 17.176

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.176 RECUPERATORE TWIN MINI COMPACT SENZA MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584935311

Artikelnummer

FER17.176

Herstellernummer

17.176

Hersteller

FER

Capacità di recupero: - Vapore diretto fino a 14 Kg/hr - Liquido diretto fino a 130 Kg/h - Push-pull fino a 318 Kg/h Compressore a secco da 1/2 HP Motore: 1/2 HP Temperatura di esercizio: 0 a 50 °C Peso: 11 kg Dimensioni: L 300 x P 200 x H 270 mm