Startseite

FERRARI - FER130408 LUCE LED 360 SU TREPPIEDE CON CAVO 5 M - 130408

KopierenKopieren
FERRARI - FER130408 LUCE LED 360 SU TREPPIEDE CON CAVO 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584057761

Artikelnummer

FER130408

Herstellernummer

130408

Hersteller

FER

Luce led su treppiede, 156 cm di altezza, 85 cm di base (21000 lumen 180W 6500K) di luce su un angolo di 360? munita di due comode prese di servizio schuko da 3000W. Consentono di collegare un attrezzo oppure di collegareun'altra lampada in serie, struttura IK10 (praticamenteinfrangibile), IP54 (resiste ai getti di acqua). Alimentazione: 220 Vac Munita di cavo H07RN-F da 5 metri e spina (schuko).