Startseite

FERRARI - FER117445 SIFONE AD INCASSO PER APPARECCHI DI CLIM - 117445

KopierenKopieren
FERRARI - FER117445 SIFONE AD INCASSO PER APPARECCHI DI CLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584939579

Artikelnummer

FER117445

Herstellernummer

117445

Hersteller

FER

Sifone da incasso per il drenaggio dell'acqua di condensa alla rete fognaria. La cartuccia e lavabile e funziona anche a secco. Elimina il problema dei cattivi odori. Con pallina Minima profondita di installazione 60 mm Caratteristiche tecniche: -Materiale:PP/ABS - Dimensioni:H100 X L100 X P60mm - Peso: 280 gr - Entrata: ? 20 - 32 mm - Uscita:? 32 mm - Q max: 120 l/h