Startseite

FERRARI - FER112502 MISCELATORE TERMOSTATICO S100 1 CON B - 112502

KopierenKopieren
FERRARI - FER112502 MISCELATORE TERMOSTATICO S100 1 CON B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584505033

Artikelnummer

FER112502

Herstellernummer

112502

Hersteller

FER

Fluido: acqua e soluzioni glicolate 50% Corpo: ottone Molla: acciaio Inox Tenute: EPDM P.E. max: 10 bar statica - 5 bar dinamica T.E. max: 100 °C Campo reg.temp.: 30° ÷ +60 °C Taratura: 38°C ±2 Ingressi acqua calda e fredda laterali via miscelatainferiore