FERRARI - FER111141 TERMOST.REGOLAZ.C/CAPILL-T.30+90°C OMOL. - 111141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
3 ST
EAN
8025584035158
Artikelnummer
FER111141
Herstellernummer
111141
Hersteller
FER
Termostati a capillare con sonda a dilatazione di liquido, unipolare, con contatti in commutazione, particolarmente adatti alla regolazione automatica della temperatura. Montaggio ad immersione diretta del bulbo oppure mediante guaina. Per caldaie, impianti di riscaldamento, pompe di circolazione, bruciatori, aerotermi. Caratteristiche tecniche: Norma: INAIL Tipo di uscita: unipolare con contatto SP-ST (NC) 20A 250Vac Scala regolazione temp: +30? ? +90 ?C (? 3?C) Capillare: rame rivestito in PVC Dimensioni capillare: L 1600 mm - ? 6 Dimensioni: L 34 x H 44 x P 36 mm


