Startseite

FERRARI - FER110202 PRESSOST. 3-8BAR AUTOCL.SQUARE - 110202

KopierenKopieren
FERRARI - FER110202 PRESSOST. 3-8BAR AUTOCL.SQUARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584029959

Artikelnummer

FER110202

Herstellernummer

110202

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Norma: CE Installazione: orizzontale - verticale Fluido: acqua Membrana: nitrile Corrente nominale: 10 A Tensione nominale: 250 Vac 50/60 Hz Gr.protezione: IP20 P.E.: 8 bar T.E.: 70?C Attacco: 1/4"F