Startseite

FERRARI - FER110150/N FLUSSOSTATO PER LIQUIDI FS1 ATT.1 M GAS - 110150/N

KopierenKopieren
FERRARI - FER110150/N FLUSSOSTATO PER LIQUIDI FS1 ATT.1 M GAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584695420

Artikelnummer

FER110150/N

Herstellernummer

110150/N

Hersteller

FER

aratteristiche tecniche: Impiego: liquidi non aggressivi Installazione: orizzontale-verticale Corpo: ottone Paletta: acciaio inox Per tubazioni: 1"- 8" Attacco: 1"M Contatto: microinterruttore SPDT Alimentazione: 24 - 250 Vac P.E.: 15 bar T.E.:120?C Gr. protezione: IP65 A richiesta versione con corpo inox per liquidi aggressivi Il flussostato per liquidi e progettato per controllare il flusso in condotte e tubazioni. E tarato in fabbrica alla minima portata, per aumentare ruotare la vitedi taratura fino al valore desiderato. Viene fornito con 4 palette, che possono essere tagliate a secondo delle dimensioni del tubo.