Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FERRARI - FER110072/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUADR.BAGN.1 - 110072/MID

KopierenKopieren
FERRARI - FER110072/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUADR.BAGN.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584707918

Artikelnummer

FER110072/MID

Herstellernummer

110072/MID

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabile P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 6,3 m3/h P.max Q4: 7,875 m3/h P.trans. Q2: 126 l/h P.min. Q1: 78,75 l/h INT. senza raccordi: 160 mm INT. con raccordi: 260 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso