Startseite

FERRARI - FER110071/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.3/4 - 110071/MID

KopierenKopieren
FERRARI - FER110071/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584707901

Artikelnummer

FER110071/MID

Herstellernummer

110071/MID

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabile P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 4,0 m3/h P.max Q4: 5,0 m3/h P.trans. Q2: 80 l/h P.min. Q1: 50 l/h INT. senza raccordi: 130 mm INT. con raccordi: 228 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso