Startseite

FERRARI - FER110070/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.1/2 - 110070/MID

KopierenKopieren
FERRARI - FER110070/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584707895

Artikelnummer

FER110070/MID

Herstellernummer

110070/MID

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabile P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 2,5 m3/h P.max Q4: 3,125 m3/h P.trans. Q2: 50 l/h P.min. Q1: 31,25 l/h INT. senza raccordi: 110 mm INT. con raccordi: 190 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso