Startseite

FERRARI - FER11.600 MACCHINA NEBULIZZATRICE MIST MACHINE - 11.600

KopierenKopieren
FERRARI - FER11.600 MACCHINA NEBULIZZATRICE MIST MACHINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584876942

Artikelnummer

FER11.600

Herstellernummer

11.600

Hersteller

FER

Grado di protezione: IPX5 Motore a condensatore: 230 V, 50 Hz, 1450 g/m 1800W - 1,5Hp Portata: Portata: 6 lt /min Pressione max: 130 bar Pressione nominale: 100 bar Capacità del serbatoio: 50 lt - PH neutro max acidità 0,6 Dimensioni H105 x L 53 x P 61 Peso con accessori: 37 Kg Dotazione: -tubo alta pressione 6 metri con lancia idropulitrice -lancia nebulizzatrice dotata di 5 ugelli atomizzatori con cappuccio di protezione in gomma (portata 0,25 lt/min = 15lt/h) -tubo supplementare alta pressione 30 metri -raccordo giunzione tubi, che porta il raggio di azione a 36 metri (= area di lavoro 4000 m2) senza necessità di muovere la macchina.