Startseite

FERRARI - FER11.350 CAROTATORE CAROMAX 1800 - 11.350

KopierenKopieren
FERRARI - FER11.350 CAROTATORE  CAROMAX 1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584829696

Artikelnummer

FER11.350

Herstellernummer

11.350

Hersteller

FER

Carotatore professionale a secco adatto per fori su cemento armato, murature in mattoni, dotato di frizione meccanica ed elettronica, micro percussione. Caratteristiche tecniche Micropercussione: 33000 colpi/min da 0,1 Joule Coppia: 19 Nm Diametro max di foratura: ? 202 Potenza assorbita: 1800W Alimentazione:230 Vac - 50/60 Hz Peso: 5,2 Kg Dotazione Adattatore rapido M18F-M16M Punta di centraggio da 250 mm Prolunga M18F-M16M da 250 mm Accessori di servizio Valigetta