Startseite

FERRARI - FER107930 GIUNTO AD INNESTO 1/4 SAE F X 1/4 CONF - 107930

KopierenKopieren
FERRARI - FER107930 GIUNTO AD INNESTO 1/4 SAE F X 1/4 CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584943620

Artikelnummer

FER107930

Herstellernummer

107930

Hersteller

FER

Raccordi in pollici in ottone e doppio O-ring per una tenuta garantita. Finestra di ispezione per verificare il corretto inserimento del tubo nel raccordo. Giunti ed angoli per tubi rame in pollici ad alta tenuta di pressione in ottone permettono lagiunzione di tubi senza ricorrere a flangiature e saldature. I raccordi sono stati sottoposti a test di tenuta e sono idonei per tenuta e sono idonei per tutti i tipi di gas refrigeranti HCFC & HFC. I prodotti, testati presso un Laboratorio Italiano,hanno dato risultati di tenuta significativamente superiori a i 60 bar sopra specificati, senza generare perdite. Caratteristiche tecniche : Pressione di esercizio 60 bar Range di temperatura - 40? ? +120?C Gas utilizzabili R134A, R404A, R290, R500, R407A, R600A, R22, R410A, R407C, R32