Startseite

FERRARI - FER100930 CANALINA PRATIC 90X140 BC14 - 100930

KopierenKopieren
FERRARI - FER100930 CANALINA PRATIC 90X140 BC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 M

EAN

8025584802477

Artikelnummer

FER100930

Herstellernummer

100930

Hersteller

FER

CANALINA PER TUBI IN BARRA DA 2 METRI Fissare la base con i relativi tasselli ad espansione, con passo max 600 mm. Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserire i tubi in rame ed i cavi fissandoli in corrispondenza dei tasselli con le staffe di bloccaggio. Fissare il coperchio ad incastro. N.B. Le staffe di bloccaggio sono rimovibili con una lieve divaricazione delle pareti Caratteristiche tecniche : - materiale: PVC UL 94 V0 auto estinguente - temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C - colore: bianco RAL 9001 verniciabile CON PELLICOLA PROTETTIVA