FERRARI - FER1.333 PRESSATRICE BAT. PZ-1550 CON GANASCE PRO - 1.333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584879394
Artikelnummer
FER1.333
Herstellernummer
1.333
Hersteller
FER
Forza massima di graffatura: 32 KN Corsa: 40 mm Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm Tubi in rame: 12-54 mm Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm Cicli di lavoro: 350 cicli circa Temperatura d'esercizio: 10°C-40°C Batteria: DC 18V 3Ah, Li-Ion Tempo di crimpatura: 4 sec (DN25-304) Voltaggio di carica: AC100 V - 240V; 50-60 Hz Tempo di carica: 1 ora circa Peso netto: 3,9 kg Dimensioni: L 542 x H 136 x P 81 mm Dotazioni: Pressatrice PZ-1550 a batteria con 3 ganasce standard TH 16-20-26


